OBO - Grip kábelköteg-rögzítő 30x NYM3x1,5 V2A SN061482 - 2207088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809401
Sonepar cikkszám
SN061482
Gyártói cikkszám
2207088
Gyártói típuskód
2031 M 30 A2
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
30
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg-rögzítő 30x NYM3x1,5