Nem visszaküldhető

OBO - Grip kábelköteg-rögzítő 70x NYM3x1,5 V2A SN061484 - 2207112

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 70

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195809449

Sonepar cikkszám

SN061484

Gyártói cikkszám

2207112

Gyártói típuskód

2031 M 70 A2

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

70

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábelköteg-rögzítő 70x NYM3x1,5