OBO - Grip kábelköteg-rögzítő új sorolható 100 db-os csomagolás 10x NYM3x1,5 világos- szürke SX105229 - 2205384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196773589
Sonepar cikkszám
SX105229
Gyártói cikkszám
2205384
Gyártói típuskód
2031 10 SP
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Grip kábelköteg-rögzítő új sorolható 100 db-os csomagolás 10x NYM3x1,5 világos- szürke