Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Grip kábköt rögz 10kábelhez 960 C 10x NYM3x1,5 kőszürke SN061486 - 2205400

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195726968

Sonepar cikkszám

SN061486

Gyártói cikkszám

2205400

Gyártói típuskód

2031 F 10

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

10

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Grip kábköt rögz 10kábelhez 960 C 10x NYM3x1,5 kőszürke