Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - GRM rácsos kábeltálca 55x500x3000 tűzihorg DIN 267 SN003404 - 6059041

OBO
MásolásMásolás
OBO - GRM rácsos kábeltálca  55x500x3000  tűzihorg DIN 267 SN003404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3050 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003404

Gyártói cikkszám

6059041

Gyártói típuskód

MKSM 620 VA4301

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3050 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

11800 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm