OBO - GRM rácsos kábeltálca 55x500x3000 tűzihorg DIN 267 SN061503 - 6001056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196324132
Sonepar cikkszám
SN061503
Gyártói cikkszám
6001056
Gyártói típuskód
GRM 55 500 F
Szélesség:
500 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
22000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 55x500x3000 tűzihorg DIN 267