OBO - Gumi membrán Firebox T-sorozathoz M25 narancs SN061519 - 7205675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - levágható
Tömítési tartomány - 0-22 mm
Anyag - műanyag
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196280551
Sonepar cikkszám
SN061519
Gyártói cikkszám
7205675
Gyártói típuskód
EDK 25 OR
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
levágható
Tömítési tartomány:
0-22 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Falvastagsághoz:
2.2-2.2 mm
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
2003
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Gumi membrán Firebox T-sorozathoz M25 narancs