OBO - Gumi membrán Firebox T-sorozathoz M40 narancs SN061520 - 7205679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - levágható
Tömítési tartomány - 0-34 mm
Anyag - műanyag
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196280582
Sonepar cikkszám
SN061520
Gyártói cikkszám
7205679
Gyártói típuskód
EDK 40 OR
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
levágható
Tömítési tartomány:
0-34 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Falvastagsághoz:
2.2-2.2 mm
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
2003
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Gumi membrán Firebox T-sorozathoz M40 narancs