OBO - Gumimembrán M25 szürke IP66 SN013887 - 2011638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 5-22 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246961
Sonepar cikkszám
SN013887
Gyártói cikkszám
2011638
Gyártói típuskód
EDK 25 LGR
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
5-22 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
2.2-2.2 mm
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Gumimembrán M25 szürke