OBO - Gumimembrán M32 Firebox T-sorozathoz narancs 7205677 - 7205677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - levágható
Tömítési tartomány - 0-27 mm
Anyag - műanyag
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196280568
Sonepar cikkszám
7205677
Gyártói cikkszám
7205677
Gyártói típuskód
EDK 32 OR
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
levágható
Tömítési tartomány:
0-27 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Falvastagsághoz:
2.2-2.2 mm
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
2003
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Gumimembrán M32 Firebox T-sorozathoz narancs