OBO - Gyorsösszekötő rácsos kábeltálcához d 4,8mm cink-alu bevon SN061532 - 6016561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavarmentes összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196517992
Sonepar cikkszám
SN061532
Gyártói cikkszám
6016561
Gyártói típuskód
GRS 4.8 DD
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmentes összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
69 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
4.8-4.8 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb