OBO - Gyorsösszekötő Vario 40x40 SN061536 - 5311404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196466283
Sonepar cikkszám
SN061536
Gyártói cikkszám
5311404
Gyártói típuskód
249 8-10 V4A
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
többcélú összekötőszorító
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Gyorsösszekötő Vario 40x40