OBO - Gyorsösszekötő Vario 6-8mm vörösréz bevonattal SN061538 - 5311407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-8 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 6-8 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196416912
Sonepar cikkszám
SN061538
Gyártói cikkszám
5311407
Gyártói típuskód
249 6-8 CU
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-8 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
6-8 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
többcélú összekötőszorító
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Gyorsösszekötő Vario 6-8mm vörösréz bevonattal