Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Habarcstubus 310mL 3488403 - 3488403

OBO
MásolásMásolás
OBO - Habarcstubus 310mL 3488403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikeményedési folyamat - 2-komponensű

  • Alkalmazás - építés/szerelés

  • Fizikai alak - paszta

  • Űrtartalom - 310 ml

  • Csomagolás - tubus

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195319276

Sonepar cikkszám

3488403

Gyártói cikkszám

3488403

Gyártói típuskód

FIS V 360 S

Kikeményedési folyamat:

2-komponensű

Alkalmazás:

építés/szerelés

Fizikai alak:

paszta

Űrtartalom:

310 ml

Csomagolás:

tubus

Rögzítéstechnika ; Ragasztó ; Habarcstubus 310mL