OBO - Habtömítés kábelkivezetéshez 40x70x40 szürke SN061543 - 7216590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - tűzvédelmi hab
Űrtartalom - 0 kg
Hosszúság - 0.04 m
Szélesség - 0.07 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196462162
Sonepar cikkszám
SN061543
Gyártói cikkszám
7216590
Gyártói típuskód
BSKM-KA 0407
Kivitel:
tűzvédelmi hab
Űrtartalom:
0 kg
Hosszúság:
0.04 m
Szélesség:
0.07 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tartozék tűzvédelmi csatornához ; Habtömítés kábelkivezetéshez 40x70x40 szürke