OBO - Haft Clip 10-14mm, L40 világosszürke SN061544 - 2228858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 10-14 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195219972
Sonepar cikkszám
SN061544
Gyártói cikkszám
2228858
Gyártói típuskód
2027 40 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
10-14 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Haft Clip 10-14mm, L40 világosszürke