OBO - Haft Clip 4-7mm, L18 hófehér SN061545 - 2228686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 4-7 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195496519
Sonepar cikkszám
SN061545
Gyártói cikkszám
2228686
Gyártói típuskód
2025 18 RW
Átmérőhöz alkalmas:
4-7 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Haft Clip 4-7mm, L18 hófehér