Nem visszaküldhető

OBO - Haft Clip 4-7mm, L30 világos- szürke SX105233 - 2228637

OBO
MásolásMásolás
OBO - Haft Clip 4-7mm, L30 világos-  szürke SX105233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 4-7 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195608530

Sonepar cikkszám

SX105233

Gyártói cikkszám

2228637

Gyártói típuskód

2025 30 LGR

Átmérőhöz alkalmas:

4-7 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

30 mm

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Haft Clip 4-7mm, L30 világos- szürke