OBO - Haft Clip 7-12mm, L45 világosszürke SN061547 - 2228750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 7-12 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195608837
Sonepar cikkszám
SN061547
Gyártói cikkszám
2228750
Gyártói típuskód
2026 45 LGR
Átmérőhöz alkalmas:
7-12 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
45 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Haft Clip 7-12mm, L45 világosszürke