OBO - Haft Clip nagy kiszerelés 7-12mm, L35 világosszürke SN061548 - 2228440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 7-12 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195608172
Sonepar cikkszám
SN061548
Gyártói cikkszám
2228440
Gyártói típuskód
2026 35 LGR SP
Átmérőhöz alkalmas:
7-12 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Haft Clip nagy kiszerelés 7-12mm, L35 világosszürke