OBO - Haft Clip nagy kiszerelés 7-12mm, L45 világos- szürke SX105232 - 2228467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 7-12 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195828617
Sonepar cikkszám
SX105232
Gyártói cikkszám
2228467
Gyártói típuskód
2026 45 LGR SP
Átmérőhöz alkalmas:
7-12 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
45 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Haft Clip nagy kiszerelés 7-12mm, L45 világos- szürke