Nem visszaküldhető

OBO - Haft Clip szeg nélkül 10-14mm világosszürke SN061549 - 2215349

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 10-14 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195213796

Sonepar cikkszám

SN061549

Gyártói cikkszám

2215349

Gyártói típuskód

4041

Átmérőhöz alkalmas:

10-14 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Haft Clip szeg nélkül 10-14mm világosszürke