Nem visszaküldhető

OBO - Haft Clip, szeg nélkül nagy kiszerelés 4-7mm világosszürke SN061553 - 2214873

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 4-7 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195599777

Sonepar cikkszám

SN061553

Gyártói cikkszám

2214873

Gyártói típuskód

4039 SP

Átmérőhöz alkalmas:

4-7 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Haft Clip, szeg nélkül nagy kiszerelés 4-7mm világosszürke