Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Háromlábú állvány Szigetelt felfogó oszlophoz 1,65x1,85m SN061558 - 5408967

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - állvány

  • Anyag - egyéb

  • Fogórúd befogása - csavar nélküli

  • Átmérő - 1500 mm

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195802440

Sonepar cikkszám

SN061558

Gyártói cikkszám

5408967

Gyártói típuskód

isFang 3B-150 AL

Kivitel:

állvány

Anyag:

egyéb

Fogórúd befogása:

csavar nélküli

Átmérő:

1500 mm

Felület:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó tartó ; Háromlábú állvány Szigetelt felfogó oszlophoz 1,65x1,85m