OBO - Hiltiszalag 12x0,75mm horganyzott 1475622 - 1475622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 12 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195140115
Sonepar cikkszám
1475622
Gyártói cikkszám
1475622
Gyártói típuskód
5062 LI12 12
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
12 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
5 mm
Perforáció szélessége:
5 mm
Tartóban:
Igen
Szakítőerő:
1300 N
Szalag típusa:
hullámozott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 12x0,75mm horganyzott