OBO - Hiltiszalag 12x1mm horganyzott 1475126 - 1475126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 12 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195139935
Sonepar cikkszám
1475126
Gyártói cikkszám
1475126
Gyártói típuskód
5062 I12 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
12 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
5 mm
Perforáció szélessége:
5 mm
Tartóban:
Igen
Szalag típusa:
hullámozott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 12x1mm horganyzott