OBO - Hiltiszalag 13x3 horganyzott műa köpennyel 1473220 - 1473220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - műanyaggal bevont
Szélesség - 14 mm
Perforált - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195139393
Sonepar cikkszám
1473220
Gyártói cikkszám
1473220
Gyártói típuskód
5055 L PE I 14
Anyag:
acél
Felület:
műanyaggal bevont
Szélesség:
14 mm
Perforált:
Igen
Szín:
fekete
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
5.2 mm
Perforáció szélessége:
5.2 mm
Tartóban:
Nem
Szalag típusa:
egyenes
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 13x3 horganyzott műa köpennyel