Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hiltiszalag 17x0,7 mm lyukátm. 6,3 mm SN176907 - 1475914

MásolásMásolás
OBO - Hiltiszalag 17x0,7 mm lyukátm. 6,3 mm SN176907

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Perforáció - kerek/négyszögletes

  • Perforáció átmérője - 6.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197312602

Sonepar cikkszám

SN176907

Gyártói cikkszám

1475914

Gyártói típuskód

MZ029 LII17 FS

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Perforáció:

kerek/négyszögletes

Perforáció átmérője:

6.3 mm

Hiltiszalag 17x0,7 mm lyukátm. 6,3 mm