OBO - Hiltiszalag 17x0,75mm függesztő szalag 1471171 - 1471171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 17 mm
Szín - egyéb
Perforáció - kerek/négyszögletes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195138730
Sonepar cikkszám
1471171
Gyártói cikkszám
1471171
Gyártói típuskód
5055 LII17 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
17 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek/négyszögletes
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
7 mm
Perforáció szélessége:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 17x0,75mm függesztő szalag