Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hiltiszalag 17x0,75mm horganyzott 1475673 - 1475673

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szélesség - 17 mm

  • Perforált - Igen

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195140177

Sonepar cikkszám

1475673

Gyártói cikkszám

1475673

Gyártói típuskód

5062 LII17 FS

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szélesség:

17 mm

Perforált:

Igen

Szín:

egyéb

Perforáció:

kerek

Perforációs sorok száma:

1

Perforáció átmérője:

7 mm

Perforáció szélessége:

7 mm

Tartóban:

Igen

Szalag típusa:

hullámozott

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

hosszában

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 17x0,75mm horganyzott