OBO - Hiltiszalag 19x3mm horganyzott műa köpennyel 1473271 - 1473271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - műanyaggal bevont
Szélesség - 19 mm
Perforált - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195139454
Sonepar cikkszám
1473271
Gyártói cikkszám
1473271
Gyártói típuskód
5055 L PE II 19
Anyag:
acél
Felület:
műanyaggal bevont
Szélesség:
19 mm
Perforált:
Igen
Szín:
fekete
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
6.5 mm
Perforáció szélessége:
6.5 mm
Tartóban:
Nem
Szalag típusa:
egyenes
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 19x3mm horganyzott műa köpennyel