OBO - Hiltiszalag 20x3mm 1465082 - 1465082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 20 mm
Szín - egyéb
Perforáció - ovális
Csomagolás és feltételek
120 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195136750
Sonepar cikkszám
1465082
Gyártói cikkszám
1465082
Gyártói típuskód
5050 20X3 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
20 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
ovális
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció szélessége:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
40 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 20x3mm