Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hiltiszalag 20X3mm 3m -s rúdban tűzihorg. 1465767 - 1465767

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szélesség - 20 mm

  • Szín - egyéb

  • Perforáció - ovális

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195137597

Sonepar cikkszám

1465767

Gyártói cikkszám

1465767

Gyártói típuskód

OSS 20x3 3M FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szélesség:

20 mm

Szín:

egyéb

Perforáció:

ovális

Perforációs sorok száma:

1

Perforáció szélessége:

6.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

hosszában

Perforáció hossza:

40 mm

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 20X3mm 3m -s rúdban tűzihorg.