OBO - Hiltiszalag 25X3mm 3m -s rúdban tűzihorg. 1465775 - 1465775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 25 mm
Szín - egyéb
Perforáció - ovális
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195137658
Sonepar cikkszám
1465775
Gyártói cikkszám
1465775
Gyártói típuskód
5050 25X3 3M FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
25 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
ovális
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció szélessége:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
40 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 25X3mm 3m -s rúdban tűzihorg.