Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hiltiszalag 26x1,2mm függesztő szalag 1470264 - 1470264

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Szélesség - 26 mm

  • Perforált - Igen

  • Perforáció - kerek/négyszögletes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195138433

Sonepar cikkszám

1470264

Gyártói cikkszám

1470264

Gyártói típuskód

5055 III26 FS

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szélesség:

26 mm

Perforált:

Igen

Perforáció:

kerek/négyszögletes

Perforációs sorok száma:

1

Perforáció átmérője:

8.5 mm

Perforáció szélessége:

8.5 mm

Tartóban:

Igen

Szalag típusa:

egyenes

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

hosszában

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 26x1,2mm függesztő szalag