OBO - Hiltiszalag 26x1mm horganyzott műa köpennyel 1473360 - 1473360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - műanyaggal bevont
Szélesség - 28 mm
Perforált - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195139515
Sonepar cikkszám
1473360
Gyártói cikkszám
1473360
Gyártói típuskód
5055 L PE III 28
Anyag:
acél
Felület:
műanyaggal bevont
Szélesség:
28 mm
Perforált:
Igen
Szín:
fekete
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
8.5 mm
Perforáció szélessége:
8.5 mm
Tartóban:
Nem
Szalag típusa:
egyenes
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 26x1mm horganyzott műa köpennyel