Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Hiltiszalag 30x3mm horg. acélszalag 8-as furattal 1466267 - 1466267

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szélesség - 30 mm

  • Szín - egyéb

  • Perforáció - ovális

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195137955

Sonepar cikkszám

1466267

Gyártói cikkszám

1466267

Gyártói típuskód

5050 SB30x3 FT

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szélesség:

30 mm

Szín:

egyéb

Perforáció:

ovális

Perforációs sorok száma:

1

Perforáció szélessége:

8.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás iránya:

hosszában

Perforáció hossza:

40 mm

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 30x3mm horg. acélszalag 8-as furattal