OBO - Hiltiszalag 5 12x1mm 1470124 - 1470124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 12 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195138310
Sonepar cikkszám
1470124
Gyártói cikkszám
1470124
Gyártói típuskód
5055 I12 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
12 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek/négyszögletes
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
5.2 mm
Perforáció szélessége:
5.2 mm
Tartóban:
Igen
Szakítőerő:
1300 N
Szalag típusa:
egyenes
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 5 12x1mm