OBO - Hiltiszalag 7 17x1mm 1470175 - 1470175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 17 mm
Perforáció - kerek/négyszögletes
Perforációs sorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195138372
Sonepar cikkszám
1470175
Gyártói cikkszám
1470175
Gyártói típuskód
5055 II17 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
17 mm
Perforáció:
kerek/négyszögletes
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
7 mm
Perforáció szélessége:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 7 17x1mm