OBO - Hiltiszalag 8 26x1mm/25x8,5 1471260 - 1471260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 26 mm
Szín - egyéb
Perforáció - kerek/négyszögletes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195138792
Sonepar cikkszám
1471260
Gyártói cikkszám
1471260
Gyártói típuskód
5055 LIII26 26
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
26 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek/négyszögletes
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
8.5 mm
Perforáció szélessége:
8.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 8 26x1mm/25x8,5