OBO - Hiltiszalag 9mm 26x1,2 10m 1475266 - 1475266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 26 mm
Szín - egyéb
Perforáció - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195140054
Sonepar cikkszám
1475266
Gyártói cikkszám
1475266
Gyártói típuskód
5062 III26 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
26 mm
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
9 mm
Perforáció szélessége:
9 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag 9mm 26x1,2 10m