OBO - Hiltiszalag17x1mm horganyzott 1475177 - 1475177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 17 mm
Perforált - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195139997
Sonepar cikkszám
1475177
Gyártói cikkszám
1475177
Gyártói típuskód
5062 II17 FS
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
17 mm
Perforált:
Igen
Szín:
egyéb
Perforáció:
kerek
Perforációs sorok száma:
1
Perforáció átmérője:
7 mm
Perforáció szélessége:
7 mm
Tartóban:
Igen
Szalag típusa:
hullámozott
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás iránya:
hosszában
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Hiltiszalag17x1mm horganyzott