OBO - Hófogórács-kapocs 8-10mm SN061628 - 5316553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - réz
Befogási tartomány - 8-8 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - hófogórács-szorító
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195420378
Sonepar cikkszám
SN061628
Gyártói cikkszám
5316553
Gyártói típuskód
264 CU
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
réz
Befogási tartomány:
8-8 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
hófogórács-szorító
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Hófogórács-kapocs 8-10mm