Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hőntartó doboz tubushoz 450x420x303 szürke SX104087 - 7203818

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hőntartó doboz tubushoz 450x420x303 szürke SX104087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség DC - 12V / 230V

  • Hűtőakkuval - Nem

  • Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 20 l

  • Alapszín - szürke

  • Szélesség - 420 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196436354

Sonepar cikkszám

SX104087

Gyártói cikkszám

7203818

Gyártói típuskód

FBS-TB

Bemeneti feszültség DC:

12V / 230V

Hűtőakkuval:

Nem

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

20 l

Alapszín:

szürke

Szélesség:

420 mm

Magasság:

303 mm

Hőntartó doboz tubushoz 450x420x303 szürke