OBO - Horg csatorna 110x100mm beépíthető leágazóidom 7002637 - 7002637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Belső sugár - 50 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196819799
Sonepar cikkszám
7002637
Gyártói cikkszám
7002637
Gyártói típuskód
RAA 110 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Belső sugár:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg csatorna 110x100mm beépíthető leágazóidom