OBO - Horg csatorna 250x28mm tetővel padlócsatorna 7400324 - 7400324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089339
Sonepar cikkszám
7400324
Gyártói cikkszám
7400324
Gyártói típuskód
S3 25028
Szélesség:
250 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrig réteg alá süllyesztve ; Horg csatorna 250x28mm tetővel padlócsatorna