OBO - Horg csatorna 30x30mm tetővel 6246982 - 6246982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012195690955
Sonepar cikkszám
6246982
Gyártói cikkszám
6246982
Gyártói típuskód
LKM30030FS
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Horg csatorna 30x30mm tetővel