OBO - Horg csatorna 400mm idomfedél 7128886 - 7128886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 45°
Szélesség - 400 mm
Rögzítés módja - retesz
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196250035
Sonepar cikkszám
7128886
Gyártói cikkszám
7128886
Gyártói típuskód
DFB 45 400 FS
Szög:
45°
Szélesség:
400 mm
Rögzítés módja:
retesz
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
vízszintes
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg csatorna 400mm idomfedél