OBO - Horg csatorna 40x40mm lapos sarokelem 6247490 - 6247490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 44 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196652518
Sonepar cikkszám
6247490
Gyártói cikkszám
6247490
Gyártói típuskód
LKM F40040FS
Magasság:
44 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK10
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg csatorna 40x40mm lapos sarokelem