OBO - Horg csatorna 40x60mm T-leágazás 6247733 - 6247733
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 44 mm
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196317592
Sonepar cikkszám
6247733
Gyártói cikkszám
6247733
Gyártói típuskód
LKM T40060FS
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Horg csatorna 40x60mm T-leágazás